›

Piastra montaggio metallo zincato 450x350 per ARIA 54

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB4TBA831053C01
Cod. Produttore 4TBA831053C0100
Cod. EAN 5411815234019

Informazioni principali

  • Serie: ARIA
  • Dimensioni: 450x350 mm
  • Materiale: Acciaio zincato Sendzimir 2mm
  • Tipo: Piastra di montaggio
  • Modello: PAMS54
  • Finitura: Zincatura a caldo
  • Applicazione: Per ARIA 54
  • Resistenza: Elevata durabilità

Descrizione del prodotto

Piastra di montaggio in acciaio zincato, caratterizzata da elevata resistenza e protezione contro la corrosione. Progettata per garantire stabilità e affidabilità nelle installazioni elettriche, offre una superficie solida e durevole ideale per il fissaggio di componenti e dispositivi. La finitura zincata assicura una lunga durata anche in ambienti soggetti a umidità e agenti atmosferici, rendendo questo prodotto adatto a molteplici applicazioni nel settore elettrico. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: ARIA-MPL. PAMS54 Mounting plate 450x350 Sendzimir galvanized sheet steel 2mmfor ARIA 54

Caratteristiche tecniche

larghezza

350 mm

altezza

450 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

ARIA

Piastra montaggio metallo zincato 450x350 per ARIA 54