Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4TBO852178C01
Cod. Produttore
4TBO852178C0100
Cod. EAN
5411815248078

Informazioni di prodotto

APO 12 MOUNT. PLATE (METAL)

Documentazione tecnica

Piastra metallica APO 12 realizzata in acciaio zincato per garantire una protezione superiore contro la corrosione. Il materiale robusto e resistente assicura durata e affidabilità nelle installazioni elettriche, offrendo una base stabile e sicura per il montaggio di componenti. La finitura zincata conferisce una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e all’usura, rendendo il prodotto ideale per ambienti industriali e applicazioni che richiedono elevata protezione e qualità. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: APO-MPL. AMA12 Mounting plate 550x555x2mm Sendzimir galvanized sheet steel 2mm

larghezza

555 mm

altezza

550 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

APO

Produttore

ABB

Piastra montaggio metallica APO 12 550x555x2mm installazioni elettriche