Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9510630000
Cod. Produttore
9510630000
Cod. EAN
4008190498269

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: POK MOPL 1636
  • Serie: Klippon POK
  • Materiale: Policarbonato
  • Tipo: Piastra di montaggio
  • Applicazione: Guide e attrezzature elettriche
  • Installazione: In custodia
  • Protezione: Custodia vuota
  • Codice prodotto: WD9510630000

Documentazione tecnica

Custodia vuota in policarbonato della serie Klippon POK, realizzata in acciaio non trattato con superficie perforata per garantire protezione e resistenza. Progettata per l’installazione di componenti elettrici, offre robustezza e durabilità, ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e affidabilità nel settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Piastra di montaggio per il montaggio di guide o attrezzature elettriche in una custodia.

larghezza

345 mm

altezza

143 mm

Perforato

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Acciaio

Serie

Klippon POK / custodia vuota in policarbonato

Produttore

Piastra montaggio modulare POK MOPL 1636 per installazioni elettriche rapide