Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD3073140000
Cod. Produttore
3073140000
Cod. EAN
4008190858070

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: MOPL K71 STAHL
  • Serie: Klippon K
  • Tipo: Piastra montaggio
  • Uso: Guide e attrezzature
  • Materiale: Alluminio
  • Applicazione: Custodia vuota
  • Montaggio: Facile e rapido
  • Dimensioni: Standard

Documentazione tecnica

Custodia vuota in acciaio zincato, caratterizzata da una struttura perforata che garantisce una protezione efficace della superficie. Realizzata in materiale resistente, questa custodia offre durabilità e affidabilità per applicazioni elettriche, assicurando sicurezza e protezione ottimali per componenti e dispositivi installati. La finitura zincata contribuisce a prevenire la corrosione, rendendola ideale per ambienti industriali e installazioni che richiedono robustezza e lunga durata. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Piastra di montaggio per il montaggio di guide o attrezzature elettriche in una custodia.

larghezza

264 mm

altezza

213 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

Klippon K / custodia vuota in alluminio

Produttore

Custodia alluminio MOPL K71 STAHL per installazioni elettriche industriali robusta e leggera