Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9510640000
Cod. Produttore
9510640000
Cod. EAN
4008190498283

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: POK MOPL 2525
  • Serie: Klippon POK
  • Materiale: Policarbonato
  • Tipo: Piastra di montaggio
  • Applicazione: Guide e attrezzature elettriche
  • Uso: Montaggio in custodia

Documentazione tecnica

Custodia vuota in policarbonato resistente e leggera, realizzata in acciaio non trattato con superficie perforata per una migliore ventilazione e protezione. Progettata per garantire sicurezza e durabilità nell’installazione di componenti elettrici, offre un’elevata protezione meccanica e resistenza agli agenti esterni, ideale per applicazioni industriali e civili. La struttura robusta e il materiale di qualità assicurano affidabilità e lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Piastra di montaggio per il montaggio di guide o attrezzature elettriche in una custodia.

larghezza

238 mm

altezza

233 mm

Perforato

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Acciaio

Serie

Klippon POK / custodia vuota in policarbonato

Produttore

Piastra montaggio POK MOPL 2525 resistente per impianti elettrici