Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9510600000
Cod. Produttore
9510600000
Cod. EAN
4008190498238

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: POK MOPL 1222
  • Serie: Klippon POK
  • Materiale: Policarbonato
  • Tipo: Piastra di montaggio
  • Uso: Montaggio guide/attrezzature
  • Applicazione: Custodia elettrica
  • Protezione: Custodia vuota
  • Installazione: Facile e sicura

Documentazione tecnica

La custodia vuota in policarbonato Klippon POK è realizzata in acciaio non trattato con superficie perforata, garantendo robustezza e protezione per componenti elettrici. Questo materiale assicura durata e resistenza agli agenti esterni, rendendo il prodotto ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità. La struttura perforata favorisce una buona ventilazione, mentre il design in policarbonato conferisce leggerezza e facilità di installazione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Piastra di montaggio per il montaggio di guide o attrezzature elettriche in una custodia.

larghezza

207 mm

altezza

107 mm

Perforato

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Acciaio

Serie

Klippon POK / custodia vuota in policarbonato

Produttore

Piastra montaggio modulare policarbonato per custodia elettrica