Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9535550000
Cod. Produttore
9535550000
Cod. EAN
4032248009275

Informazioni di prodotto

  • Serie: MPC
  • Montaggio guide: Piastra
  • Materiale: Policarbonato
  • Uso: Custodia vuota
  • Dimensioni: 12/12
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Custodia vuota in policarbonato della serie MPC, realizzata in acciaio zincato per garantire una protezione efficace della superficie. Il materiale perforato assicura una buona ventilazione e resistenza, rendendo questo prodotto ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durabilità. La combinazione di acciaio zincato e policarbonato offre un equilibrio ottimale tra solidità e leggerezza, adatto a proteggere componenti elettrici in ambienti diversi. Paese di produzione: Estonia Descrizione del produttore: Piastra di montaggio per il montaggio di guide o attrezzature elettriche in una custodia.

larghezza

125 mm

altezza

125 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

MPC / custodia vuota in policarbonato

Produttore

Piastra montaggio elettrica MP MPC 12/12 per quadri industriali