› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Piastra montaggio cieca 500x800 mm blind plate per installazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPMB5008
Cod. Produttore PPMB5008
Cod. EAN 8015646785398

Informazioni principali

  • Altezza: 500 mm
  • Larghezza: 800 mm
  • Tipo: Piastra montaggio cieca
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: RoHS II
  • Utilizzo: Montaggio interno quadri
  • Compatibilità: System Pro E Power

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: blind mounting plate h=500mm w=800mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

altezza

500 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

Modular boards / System pro E Power

Piastra montaggio cieca 500x800 mm blind plate per installazioni elettriche