› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Piastra montaggio cieca 350x400 mm per installazioni elettriche robuste

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPMB3540
Cod. Produttore PPMB3540
Cod. EAN 8015646817341

Informazioni principali

  • Altezza: 350 mm
  • Larghezza: 400 mm
  • Tipo: Piastra montaggio cieca
  • Serie: System pro E Power
  • Compatibilità: System pro E Power
  • Materiale: Acciaio con piombo fino 0,35%
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Utilizzo: Montaggio blindato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: blind mounting plate h=350mm w=400

Caratteristiche tecniche

larghezza

400 mm

altezza

350 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

Modular boards / System pro E Power

Piastra montaggio cieca 350x400 mm per installazioni elettriche robuste