› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Piastra montaggio cieca 250x800 mm per installazioni elettriche robuste

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPMB2580
Cod. Produttore PPMB2580
Cod. EAN 8015646785367

Informazioni principali

  • Altezza: 250 mm
  • Larghezza: 800 mm
  • Tipo: Piastra montaggio cieca
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Utilizzo: Montaggio cieco
  • Applicazione: Quadri modulari

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: blind mounting plate h=250mm w=800mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

altezza

250 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

Modular boards / System pro E Power

Piastra montaggio cieca 250x800 mm per installazioni elettriche robuste