Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4TBA831054C01
Cod. Produttore
4TBA831054C0100
Cod. EAN
5411815234026

Informazioni di prodotto

ARIA 54 MOUNT.PL.(PERTINAX)

Documentazione tecnica

Piastra in plastica non trattata di alta qualità, caratterizzata da una superficie liscia e resistente. Progettata per applicazioni elettriche, offre un supporto affidabile e durevole. La sua struttura solida garantisce protezione e isolamento, ideale per installazioni che richiedono materiali isolanti e non conduttivi. La piastra presenta fori predisposti per un facile fissaggio, assicurando praticità e versatilità nell’utilizzo. Adatta a diversi contesti industriali e tecnici, combina funzionalità e robustezza in un design semplice ed essenziale. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: ARIA-MPL. PAM54 Mounting plate 450x350 ISO hard paper 5mmfor ARIA 54

larghezza

350 mm

altezza

450 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

Serie

ARIA

Produttore

ABB

Piastra montaggio ARIA54 Pertinax 450x350 mm isolamento elettrico