› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra lamiera zincata 600x600mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPF6060
Cod. Produttore PF6060
Cod. EAN 8015646008459

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x600 mm
  • Materiale: Lamiera zincata
  • Tipo: Piastra cieca posteriore
  • Serie: SR2 Accessories
  • Normativa: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Protezione: IP secondo BS EN 60529
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Standard: BS EN IEC 62208:2023

Descrizione del prodotto

Piastra in lamiera di acciaio zincato con dimensioni 600x600 mm (altezza x larghezza). Questo componente è progettato per garantire robustezza e durata, offrendo una protezione efficace all'interno di quadri elettrici. La finitura zincata assicura una resistenza superiore alla corrosione, ideale per ambienti industriali e applicazioni elettriche dove è richiesta affidabilità nel tempo. La piastra è priva di forature, consentendo un utilizzo versatile e personalizzabile secondo le esigenze di installazione. La qualità dei materiali e la protezione superficiale la rendono un elemento essenziale per la realizzazione di quadri elettrici conformi alle normative vigenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind back plate for enclosure 600x600mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

40 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

SR2 Accessories

Piastra lamiera zincata 600x600mm per quadri elettrici industriali