› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Piastra interblocco meccanico 400A per interruttore XT5

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA105123R1
Cod. Produttore 1SDA105123R1
Cod. EAN 8056221027533

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Portata nominale: 400A
  • Tipo: Placca per interblocco meccanico
  • Applicazione: Interblocco per interruttore XT5
  • Compatibilità: Plug-in e withdrawable
  • Parte fissa: Inclusa
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiale: Componenti metallici e isolanti

Descrizione del prodotto

Accessorio progettato per il sistema Tmax XT, questo componente garantisce un collegamento sicuro e affidabile con portata fino a 400A. Realizzato con materiali resistenti e finiture di qualità, assicura durata e prestazioni ottimali nelle applicazioni elettriche ad alta corrente. Ideale per integrare e potenziare impianti elettrici industriali, offre facilità di installazione e compatibilità con dispositivi della stessa serie. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PLATE FOR MECHANICAL INTERLOCK FOR PLUG-IN-WITHDRAWABLE CIRCUIT-BREAKER XT5 WITH FIXED PART 400A

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax XT

Piastra interblocco meccanico 400A per interruttore XT5