Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1450550000
Cod. Produttore
1450550000
Cod. EAN
4050118255256

Informazioni di prodotto

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Funzione: Piastra inserto
  • Utilizzo: Per custodia moduli
  • Tipo: IE-FC-SP-PWB/2ST
  • Applicazione: Installazione moduli
  • Compatibilità: Moduli Industrial Ethernet
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra inserto da usare in una custodia per l'installazione di moduli.

larghezza

51,5 mm

altezza

23 mm

materiale

Plastica

Tipo superficie

Non trattato

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Piastra inserto schermata 1 potenza 2 dati per custodie portacomponenti