Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1450630000
Cod. Produttore
1450630000
Cod. EAN
4050118255515

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: IE-FC-IP-PWB/2ST
  • Funzione: Piastra inserto
  • Utilizzo: Custodia moduli
  • Serie: Industrial Ethernet

Documentazione tecnica

Prodotto realizzato in plastica non trattata, progettato per applicazioni nel settore dell'industrial ethernet. La sua struttura garantisce resistenza e affidabilità per l'uso in ambienti industriali, assicurando una lunga durata e prestazioni costanti. Ideale per soluzioni di connettività industriale che richiedono materiali robusti e funzionali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra inserto da usare in una custodia per l'installazione di moduli.

larghezza

51,5 mm

altezza

23 mm

materiale

Plastica

Tipo superficie

Non trattato

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Piastra inserto modulare per moduli industriali, alta affidabilità, installazioni elettriche