› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra forata 800x600 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUTQ8060
Cod. Produttore TQ8060
Cod. EAN 8015646034823

Informazioni principali

  • Dimensioni: 800x600 mm
  • Tipo: Piastra Telequick
  • Serie: SR2 Accessories
  • Materiale: Adatto per custodie SR8625-SR8630
  • Normativa: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Protezione: IP secondo BS EN 60529
  • Direttiva: 2014/35/EU Bassa Tensione
  • Conformità: EN 62208:2023

Descrizione del prodotto

La piastra tipo Telequick 800x600 è un componente in acciaio zincato, progettato per garantire robustezza e protezione ottimale nelle installazioni elettriche. La struttura perforata favorisce una corretta ventilazione, prevenendo il surriscaldamento dei quadri elettrici e assicurando un efficiente dissipamento del calore. Il materiale in acciaio zincato conferisce resistenza alla corrosione e una lunga durata nel tempo, rendendo il prodotto adatto anche ad ambienti impegnativi. Questa piastra è compatibile con diverse configurazioni di quadri elettrici e rispetta le normative IEC 61439-1-2 e IEC 62208, garantendo sicurezza e conformità alle direttive europee di bassa tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Back plate for enclosure SR8625-SR8630 800x600mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

800 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

SR2 Accessories

Piastra forata 800x600 mm per quadri elettrici industriali