Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXAPE302
Cod. Produttore
XAPE302
Cod. EAN
3389110628029

Informazioni di prodotto

Piastra forata metallo 2 fori orizz.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La piastra per involucro Harmony XAPE di Schneider Electric con vite di fissaggio ha 2 foro per unità di comando e segnalazione da 22 mm. Ha una forma rettangolare ed è realizzata in lega di alluminio anodizzato. Utilizza un montaggio ad incasso. Questa piastra frontale preforata con 2 foro e vite di fissaggio permette di proteggere le unità di comando. Utilizza un materiale in lega di alluminio anodizzato che fornisce una buona resistenza agli agenti chimici. È compatibile con le unità di comando e segnalazione Harmony da 22 mm. Grazie ai gradi di protezione IP65/IP657, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

numero di punti di comando

2

altezza

105 mm

larghezza

72 mm

materiale

alluminio

diametro delle aperture

22 mm

Serie

Harmony_XAP__XB2SL