Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXAPE301
Cod. Produttore
XAPE301
Cod. EAN
3389110628005

Informazioni di prodotto

Piastra forata metallo 1 foro

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La piastra per involucro Harmony XAPE di Schneider Electric con vite di fissaggio ha 1 foro per unità di comando e segnalazione da 22 mm. Ha una forma quadrata ed è realizzata in lega di alluminio anodizzato. Utilizza un montaggio ad incasso. Questa piastra frontale preforata con 1 foro e vite di fissaggio permette di proteggere le unità di comando. Utilizza un materiale in lega di alluminio anodizzato che fornisce una buona resistenza agli agenti chimici. È compatibile con le unità di comando e segnalazione Harmony da 22 mm. Grazie ai gradi di protezione IP65/IP657, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

numero di punti di comando

1

altezza

72 mm

larghezza

72 mm

materiale

alluminio

diametro delle aperture

22 mm

Serie

Harmony_XAP__XB2SL