› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra fondo zincata con binari 2000x600 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEA2161
Cod. Produttore EA2161
Cod. EAN 8015646705372

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x600mm (HxL)
  • Tipo: Placca fondo maggiorata
  • Accessori: Binari integrati
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: Conforme Direttiva Bassa Tensione
  • Protezione: IP e IK certificati
  • Materiale: Struttura robusta e duratura
  • Applicazione: Quadri automazione

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo in materiale metallico con binari integrati, dimensioni 2000x600 mm, progettata per garantire robustezza e supporto ottimale all’interno di quadri elettrici per automazione. La superficie è trattata per assicurare protezione contro l’usura e facilitare l’installazione di componenti elettrici, offrendo una soluzione resistente e funzionale per l’organizzazione interna degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Oversized back plates+tracks 2000x600mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

1900 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastra fondo zincata con binari 2000x600 mm per quadri elettrici