› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra fondo robusta 1400x1200mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEA1412
Cod. Produttore EA1412
Cod. EAN 8015646725455

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1400x1200mm (HXL)
  • Tipo: Piastra di fondo
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Norme di conformità: BS EN IEC 61439-1/2
  • Direttiva bassa tensione: 2014/35/EU
  • Grado protezione IP: Secondo BS EN 60529
  • Protezione impatti IK: Secondo BS EN 62262
  • Materiale: Custodie IS2 e accessori

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo di dimensioni 1400x1200 mm (altezza x larghezza), progettata per garantire robustezza e stabilità nelle applicazioni elettriche. Realizzata in materiale resistente con protezione della superficie che ne assicura durabilità e affidabilità nel tempo. Ideale per l’installazione all’interno di quadri elettrici, offre una base solida per il montaggio di componenti e dispositivi, facilitando l’organizzazione e la sicurezza degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Back Plate1400x1200mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

1091 mm

altezza

1274 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastra fondo robusta 1400x1200mm per quadri elettrici