› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra fondo parziale zincata 500x800mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEA5081
Cod. Produttore EA5081
Cod. EAN 8015646696168

Informazioni principali

  • Dimensioni: 500x800 mm
  • Tipo: Piastra di fondo parziale
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529
  • Resistenza agli urti: Secondo BS EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Materiale: Non specificato

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo parziale di dimensioni 500x800 mm, progettata per applicazioni elettriche e di automazione. Realizzata con materiali di alta qualità per garantire robustezza e durata nel tempo, offre una superficie solida e stabile per il montaggio di componenti elettrici all’interno di quadri e armadi. Ideale per l’installazione di apparecchiature elettriche, consente un’organizzazione efficiente degli elementi interni, facilitando l’accesso e la manutenzione. La piastra è compatibile con sistemi di automazione e quadri modulari, assicurando protezione e supporto ottimali per componenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Partial height mounting plate 800x500mm(WxH)

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

altezza

500 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastra fondo parziale zincata 500x800mm per quadri elettrici