› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra fondo parziale zincata 1000x600 mm per armadi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEA1061
Cod. Produttore EA1061
Cod. EAN 8015646724861

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1000x600mm
  • Tipo: Piastra fondo parziale
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Norme: BS EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP conforme
  • Resistenza urti: IK conforme
  • Direttiva: Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Materiale: Adatto a custodie IS2

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo parziale per quadri elettrici, dimensioni 1000x600 mm, progettata per garantire una solida base di montaggio all'interno di armadi di automazione. Realizzata con materiali resistenti e finiture protettive per assicurare durata e affidabilità nell'ambiente industriale. Ideale per supportare componenti elettrici e facilitare l'organizzazione interna dell'armadio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Partial height mounting plate 600x1000mm(WxH)

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

1000 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastra fondo parziale zincata 1000x600 mm per armadi elettrici