› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra fondo parziale 200x800 mm per armadi industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEA2081
Cod. Produttore EA2081
Cod. EAN 8015646678966

Informazioni principali

  • Dimensioni: 200x800 mm
  • Tipo: Piastra di fondo parziale
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Non specificato
  • Protezione: Conforme a direttiva LVD
  • Norme: EN IEC 61439-1, 2, 62208
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Applicazione: Quadri e custodie IS2

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo parziale di dimensioni 200x800 mm, progettata per garantire robustezza e supporto all'interno di armadi e quadri elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura protezione della superficie e resistenza nel tempo, ideale per applicazioni di automazione industriale. La sua struttura consente un montaggio semplice e sicuro, offrendo una base stabile per l'installazione di componenti elettrici e dispositivi di controllo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Partial height mounting plate 800x200mm(WxH)

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

altezza

200 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastra fondo parziale 200x800 mm per armadi industriali