›

Piastra fondo parziale 1000x800 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEA1081
Cod. Produttore EA1081
Cod. EAN 8015646724878

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1000x800mm
  • Tipo: Piastra fondo parziale
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme: EN IEC 61439-1 e -2
  • Grado protezione: IP secondo EN 60529
  • Resistenza urti: IK secondo EN 62262
  • Materiale: Non specificato

Descrizione del prodotto

Piastra fondo parziale di dimensioni 1000x800 mm, progettata per l’installazione all’interno di quadri elettrici e armadi di automazione. Realizzata con materiali resistenti e trattata per garantire una protezione ottimale della superficie, assicura durabilità e affidabilità nel tempo. Ideale per supportare componenti elettrici e facilitare il cablaggio, contribuisce a mantenere ordine e sicurezza all’interno delle installazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Partial height mounting plate 800x1000mm(WxH)

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

altezza

1000 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastra fondo parziale 1000x800 mm per quadri elettrici