Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC1SL0280A00
Cod. Produttore
1SL0280A00
Cod. EAN
8000126219272

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PIASTRA DI FONDO FORATA-TAGLIA 6
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Tipo: Base metallica forata
  • Dimensioni: Taglia 6
  • Materiale: Metallo
  • Fori: Presenti
  • Marcatura CE: 2015
  • Normative: EN 62208, EN IEC 63000

Documentazione tecnica

Piastra di fondo forata in acciaio zincato, progettata per garantire robustezza e resistenza alla corrosione. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una base solida e ventilata, grazie alla sua struttura perforata che facilita la dissipazione del calore e il passaggio dell'aria. La finitura zincata assicura una protezione superiore contro gli agenti atmosferici e l’usura, rendendo il prodotto adatto anche per ambienti industriali impegnativi. La piastra è compatibile con sistemi di montaggio modulari, offrendo versatilità e facilità di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: METAL BASE PLATE WITH HOLES-SIZE 6;METAL BASE PLATE WITH HOLES-SIZE 6

larghezza

750 mm

altezza

900 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

Various Gemini Accessories

Produttore

ABB

Piastra fondo forata taglia 6 robusta per impianti elettrici