Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC1SL0279A00
Cod. Produttore
1SL0279A00
Cod. EAN
8000126219241

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PIASTRA DI FONDO FORATA-TAGLIA 5
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Materiale: Metallo
  • Tipo: Piastra di fondo
  • Fori: Presenti
  • Taglia: 5
  • Marcatura CE: 2015
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Documentazione tecnica

Piastra di fondo forata in acciaio zincato, progettata per garantire resistenza e durata nel tempo. La struttura perforata consente una ventilazione ottimale e facilita l'installazione di componenti elettrici all'interno di quadri e armadi. Questo accessorio è ideale per applicazioni che richiedono una base robusta e protetta, con finitura zincata per una maggiore protezione contro la corrosione. Adatta per il montaggio nella taglia 5, assicura stabilità e affidabilità nelle installazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: METAL BASE PLATE WITH HOLES-SIZE 5;METAL BASE PLATE WITH HOLES-SIZE 5

larghezza

500 mm

altezza

750 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

Various Gemini Accessories

Produttore

ABB

Piastra fondo forata taglia 5 resistente per installazioni elettriche