Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC1SL0278A00
Cod. Produttore
1SL0278A00
Cod. EAN
8000126219210

Informazioni di prodotto

METAL BASE PLATE WITH HOLES-SIZE 4

Documentazione tecnica

Piastra di fondo perforata realizzata in acciaio zincato per garantire una protezione superiore contro la corrosione. Progettata per l'installazione in quadri elettrici, offre robustezza e durabilità, facilitando il fissaggio e l'organizzazione dei componenti elettrici. Il design forato permette una migliore ventilazione e gestione dei cavi, rendendola ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e affidabilità nel settore dell'impiantistica elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: METAL BASE PLATE WITH HOLES-SIZE 4;METAL BASE PLATE WITH HOLES-SIZE 4

larghezza

500 mm

altezza

600 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

Various Gemini Accessories

Produttore

ABB

Piastra fondo forata taglia 4 per impianti elettrici industriali