Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC1SL0277A00
Cod. Produttore
1SL0277A00
Cod. EAN
8000126219180

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PIASTRA DI FONDO FORATA-TAGLIA 3
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Materiale: Metallo
  • Tipo: Piastra di fondo
  • Fori: Presenza di fori
  • Taglia: 3
  • Marcatura CE: 2015
  • Norme: EN 62208, EN IEC 63000

Documentazione tecnica

Piastra di fondo forata di taglia 3, realizzata in acciaio zincato per garantire una protezione efficace contro la corrosione. Il materiale in acciaio conferisce robustezza e durata nel tempo, rendendo il componente ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza meccanica e affidabilità. La struttura perforata favorisce una buona ventilazione e facilita il fissaggio di altri componenti all'interno del quadro elettrico, assicurando una gestione efficiente degli spazi interni. Questo accessorio è progettato per integrarsi perfettamente con gli armadi della serie Gemini, contribuendo a mantenere ordine e sicurezza nelle installazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: METAL BASE PLATE WITH HOLES-SIZE 3;METAL BASE PLATE WITH HOLES-SIZE 3

larghezza

375 mm

altezza

600 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

Various Gemini Accessories

Produttore

ABB

Piastra fondo forata taglia 3 per quadri elettrici robusta ventilata