Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC1SL0276A00
Cod. Produttore
1SL0276A00
Cod. EAN
8000126219159

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PIASTRA DI FONDO FORATA-TAGLIA 2
  • Materiale: Metallo forato
  • Dimensione: Taglia 2
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Marcatura CE: 2015
  • Norme di conformità: EN 62208, EN IEC 63000
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS
  • Applicazione: Base per componenti Gemini

Documentazione tecnica

Piastra di fondo forata in acciaio zincato, progettata per garantire robustezza e durata nel tempo. Il materiale in acciaio assicura resistenza meccanica elevata, mentre la zincatura offre una protezione efficace contro la corrosione, ideale per ambienti elettrici. La struttura forata facilita il montaggio e la gestione dei cablaggi all’interno dei quadri elettrici, migliorando la ventilazione e l’organizzazione dei componenti. Prodotto compatibile con accessori della serie Gemini, rappresenta una soluzione affidabile per l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: METAL BASE PLATE WITH HOLES-SIZE 2;METAL BASE PLATE WITH HOLES-SIZE 2

larghezza

375 mm

altezza

450 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

Various Gemini Accessories

Produttore

ABB

Piastra fondo forata taglia 2 per quadri elettrici