›

Piastra fondo contrappeso 2000x1000 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEA5011
Cod. Produttore EA5011
Cod. EAN 8015646726780

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x1000 mm
  • Tipo: Piastra fondo contrapp.
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Grado protezione IP: IP65
  • Protezione impatti: IK09/IK10
  • Conformità direttiva: Bassa tensione
  • Certificazioni: ISO 9001, ISO 14001
  • Materiale: Acciaio resistente

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo contrappeso per quadri elettrici, dimensioni 2000x1000 mm, progettata per garantire robustezza e stabilità nelle installazioni di automazione industriale. Realizzata con materiali resistenti, assicura una base solida per il montaggio sicuro dei componenti elettrici all’interno dell’involucro, facilitando l’organizzazione e la gestione degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione nella protezione e nel supporto delle apparecchiature. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Opposite mounting plate2000x1000mm(HxW)

Caratteristiche tecniche

materiale della scatola

acciaio

larghezza

890 mm

profondità

1870 mm

altezza

25 mm

forma della scatola

scatola per montaggio sporgente

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastra fondo contrappeso 2000x1000 mm per quadri elettrici industriali