› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra fondo acciaio 2000x800mm per armadi automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEA2080
Cod. Produttore EA2080
Cod. EAN 8015646677181

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x800mm (HxL)
  • Tipo: Piastra di fondo
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP secondo EN 60529
  • Resistenza urti: IK secondo EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Materiale: Non specificato

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo in acciaio dalle dimensioni 2000x800 mm (altezza x larghezza), progettata per garantire robustezza e stabilità nelle installazioni elettriche. Il materiale utilizzato assicura una protezione efficace della superficie, rendendo il componente resistente e durevole nel tempo. Ideale per applicazioni in quadri e armadi di automazione, offre un supporto solido per il montaggio di apparecchiature elettriche. La struttura è priva di perforazioni, mantenendo così un design compatto e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Mounting plate 2000x800mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

700 mm

altezza

1900 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastra fondo acciaio 2000x800mm per armadi automazione
€ 248,83 x 1 pz.
(pz.)