› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra di fondo zincata 800x800mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEA8081
Cod. Produttore EA8081
Cod. EAN 8015646679000

Informazioni principali

  • Dimensioni: 800x800mm (HXL)
  • Tipo: Piastra di fondo
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Norme di riferimento: BS EN IEC 61439-1/2
  • Grado di protezione: IP secondo BS EN 60529
  • Resistenza agli urti: IK secondo BS EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Materiale: Custodie per quadri elettrici

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo di dimensioni 800x800 mm, progettata per garantire una solida base di supporto all'interno di quadri elettrici e armadi di automazione. Realizzata con materiali resistenti e trattata per una protezione ottimale della superficie, assicura durata e affidabilità nelle applicazioni industriali. Ideale per l'installazione di componenti elettrici, offre una soluzione robusta e stabile per l'organizzazione interna degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Partial height mounting plate 800x800mm(WxH)

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

altezza

800 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastra di fondo zincata 800x800mm per quadri elettrici