Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS03050
Cod. Produttore
LVS03050
Cod. EAN
3606481874672

Informazioni di prodotto

Piastra di fondo NS-INS250V fis/dir L250

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Piastra di fondo NS-INS250V fis/dir L250

materiale

acciaio

altezza

250 mm

larghezza

300 mm

superficie

rivestito a polvere

Serie

PrismaSeT

Produttore

Piastra di fondo NS-INS250V fis/dir L250

()

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile