› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri

Piastra di fondo kit Gemini per montaggio accessori elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0380A00
Cod. Produttore 1SL0380A00
Cod. EAN 8000126231694

Informazioni principali

  • Descrizione: Bustina piastre fondo
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme: EN 62208, EN IEC 63000
  • Marcatura CE: 2015
  • Materiale: Accessori per Gemini
  • Applicazione: Quadri elettrici Gemini
  • Produttore: ABB S.p.A.

Descrizione del prodotto

BUSTINA dotazione piastre fondo per quadri elettrici Gemini, realizzata in plastica resistente. Questo accessorio è progettato per facilitare il montaggio e l'organizzazione delle piastre di fondo all'interno degli involucri elettrici, garantendo una rapida installazione e una maggiore sicurezza nell'alloggiamento dei componenti elettrici. La sua struttura in plastica assicura leggerezza e durabilità, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e praticità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: GEMINI BASE PLATE KIT;GEMINI BASE PLATE KIT

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Plastica

Serie

Various Gemini Accessories

Piastra di fondo kit Gemini per montaggio accessori elettrici industriali