› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra di fondo acciaio 1800x600mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEA1860
Cod. Produttore EA1860
Cod. EAN 8015646677129

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x600mm (HxL)
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Tipo: Piastra di fondo
  • Norme: EN IEC 61439-1/2, 62208
  • Protezione IP: Secondo EN 60529
  • Resistenza urti IK: Secondo EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Materiale: Non specificato

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo in acciaio con dimensioni di 1800x600 mm (altezza x larghezza), progettata per garantire robustezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche e di automazione. La superficie è protetta per resistere a condizioni ambientali e usura, assicurando durata nel tempo. Ideale per l’installazione all’interno di quadri elettrici e contenitori, offre una base stabile e sicura per il montaggio di componenti elettrici e dispositivi di controllo. La struttura è realizzata con materiali di alta qualità, studiati per supportare carichi e facilitare l’organizzazione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Mounting plate 1800x600mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

1700 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastra di fondo acciaio 1800x600mm per quadri elettrici
€ 167,18 x 1 pz.
(pz.)