› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra di fondo 2000x600 mm resistente per quadri automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEA2060
Cod. Produttore EA2060
Cod. EAN 8015646677174

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x600mm (HXL)
  • Tipo: Piastra di fondo
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP Code secondo EN 60529
  • Resistenza impatti: IK Code secondo EN 62262
  • Applicazione: Custodie IS2 e accessori
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Piastra di fondo di dimensioni 2000x600 mm, realizzata in materiale resistente con protezione superficiale specifica per garantire durabilità e affidabilità. Progettata per applicazioni elettriche, offre una base solida e stabile per il montaggio di componenti all’interno di quadri e armadi di automazione. La struttura assicura facilità di installazione e compatibilità con accessori standard, mantenendo elevati standard di sicurezza e protezione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Mounting plate 2000x600mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

1900 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastra di fondo 2000x600 mm resistente per quadri automazione
€ 189,07 x 1 pz.
(pz.)