› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra chiusura rimovibile 1000x1000 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEF1011
Cod. Produttore EF1011
Cod. EAN 8015646690333

Informazioni principali

  • Dimensioni flange: 1000x1000 mm
  • Tipo: Flange cavi componibili
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Standard conformità: BS EN IEC 61439-1/2
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529
  • Resistenza urti IK: Secondo BS EN 62262
  • Direttiva bassa tensione: 2014/35/EU
  • Materiale: Custodie IS2 e accessori

Descrizione del prodotto

Flange componibili per cavi con dimensioni di 1000x1000 mm, progettate per facilitare l'organizzazione e la gestione dei cablaggi all'interno di quadri elettrici e sistemi di automazione. Realizzate con materiali resistenti per garantire durata e sicurezza, queste flange offrono una soluzione modulare e flessibile per l'installazione e la protezione dei cavi, migliorando l'efficienza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: Built-up Cable entry flanges 1000x1000mm (HxD)

Caratteristiche tecniche

esecuzione

cieco

materiale

acciaio

superficie

zincato

profondità

1000 mm

altezza

1000 mm

larghezza

199 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastra chiusura rimovibile 1000x1000 mm per quadri elettrici