› Sicurezza › Allarmi Tecnici › Segnalazione Ospedaliera

Piastra base connessione grigia per lampade corridoio CL13x/14x ELEI 906 8

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEI 906 8
Cod. Produttore EI 906 8
Cod. EAN 8012542248859

Informazioni principali

  • Serie: Clinos
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Piastra base
  • Compatibile con: 72569C E 7
  • Applicazione: Lampade corridoio
  • Modello: EI 906 8
  • Codice prodotto: 72569Z2
  • Funzione: Connessione lampade

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: EI 906 8 Connection board for corridor lamps CL13x/14x, gray

Caratteristiche tecniche

composizione

Elemento base

Tipologia

Altro

tipo di alimentazione elettrica

Sistema bus

adatto per sistema di bus

2 fili

Serie

Clinos

Piastra base connessione grigia per lampade corridoio CL13x/14x ELEI 906 8