› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Piastra ancoraggio magnetica Magne 32B 30N per installazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB2TLA042023R04
Cod. Produttore 2TLA042023R0400
Cod. EAN 7350024458183

Informazioni principali

  • Forza tenuta: 30N
  • Magnete: permanente
  • Materiale: gomma cellulare
  • Numero fori montaggio: 2
  • Serie: Magne accessory
  • Compatibilità: porta/oblò
  • Apertura: facile
  • Funzione: mantiene chiuso

Descrizione del prodotto

Piastra di ancoraggio indispensabile per il corretto funzionamento del blocco elettromagnetico Magne, progettata per garantire un fissaggio stabile e sicuro della serratura sulla porta. Realizzata con materiali resistenti, è dotata di gomma cellulare adesiva che permette un adeguato assestamento e allineamento con il magnete elettromagnetico, assicurando una forza di tenuta ottimale fino a 1500 N. La piastra è disponibile in versione con o senza magnete permanente integrato, che mantiene la porta chiusa con una forza di circa 30 N in assenza di alimentazione. L’installazione richiede l’uso di viti M8 con coppia di serraggio consigliata di 7 Nm ±2, evitando di comprimere eccessivamente la gomma per non compromettere la funzionalità. La piastra deve essere montata in modo perfettamente parallelo al magnete per garantire la massima efficacia del blocco di sicurezza. Questo accessorio è compatibile con le serie Magne 3 e Magne 4 ed è fondamentale per le applicazioni di sicurezza elettrica che richiedono un controllo affidabile dell’accesso tramite serrature elettromagnetiche. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Anchor plate with permanent magnet. Holding force: 30N. Delivered with cellular rubber. A permanent magnet keeps the door/hatch closed when the Magne is unlocked. The door can still easily be opened. 2 mounting holes.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Squadra di ritenuta

Accessorio

Serie

Magne accessory

Piastra ancoraggio magnetica Magne 32B 30N per installazioni elettriche