Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Finecorsa di sicurezza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
EL2TLA042023R04
Cod. Produttore
2TLA042023R0420
Cod. EAN
7350024485943

Informazioni di prodotto

Magne Anchor 32E Anchor plate

Documentazione tecnica

Magnete elettromagnetico di sicurezza progettato per bloccare porte o sportelli in applicazioni sensibili a interruzioni involontarie o non necessarie. Offre una forza di tenuta fino a 1500 N e utilizza un connettore M12 per l’alimentazione e il collegamento con altri dispositivi di sicurezza. Il prodotto richiede l’uso di una piastra di ancoraggio, disponibile con o senza magnete permanente integrato, che mantiene la porta chiusa anche in assenza di alimentazione con una forza di circa 30 N. Per i modelli Magne 4 è necessario un attuatore Eva, che interagisce con il sensore integrato Adam per garantire la funzione di interblocco. L’installazione deve essere effettuata da personale autorizzato, preferibilmente utilizzando kit di montaggio ABB specifici per porte scorrevoli o a battente, assicurando un corretto allineamento tra elettromagnete e piastra di ancoraggio per massimizzare la forza di tenuta. Il sistema è progettato per garantire elevati standard di sicurezza, con segnali di controllo compatibili con controller di sicurezza ABB e possibilità di connessione in serie fino a 30 dispositivi mantenendo la categoria di sicurezza PL e secondo le normative EN ISO 13849-1. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Magne Anchor 32E is an anchor plate with a permanent magnet to be used with a Magne electromagnetic lock. The permanent magnet offers a holding force of 30N. With one single mounting hole, the contact between the anchor plate and the Magne is improved. The anchor plate is delivered with cellular rubber. A permanent magnet keeps the door/hatch closed when the electromagnet is unlocked. The door can still easily be opened.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Magne accessory

Produttore

ABB

Piastra ancoraggio Magne Anchor 32E con magnete permanente per sicurezza porte