Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1665030000
Cod. Produttore
1665030000
Cod. EAN
4008190421731

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ADP-8/6-GR
  • Applicazione: Industriale
  • Tipo prodotto: Piastra adattamento
  • Serie: ACCESSORI
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Materiale: Resistente
  • Uso: Multi ambiente
  • Dimensioni: Standard

Documentazione tecnica

Adattatore realizzato in plastica resistente, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP65/IP67 una volta montato. Questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione contro polvere e acqua, assicurando durata e sicurezza nelle installazioni. La sua costruzione robusta e il materiale di qualità lo rendono perfetto per ambienti industriali e soluzioni di connessione protette. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Piastra di adattamento per diverse applicazioni in ambienti industriali.

larghezza

52 mm

altezza

10 mm

lunghezza

150,5 mm

forma della cavità

Rettangolare

grado di protezione (IP), montato

IP65/IP67

materiale della piastra adattatrice

Plastica

Serie

Accessori

Produttore

Piastra adattamento elettrica ADP-8/6-GR per impianti industriali