Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1665010000
Cod. Produttore
1665010000
Cod. EAN
4008190421717

Informazioni di prodotto

  • Serie: ACCESSORI
  • Adattamento per uso industriale
  • Modello: ADP-8/4-GR
  • Consigliata quantità: 10
  • Compatibile con vari sistemi
  • Materiale resistente
  • Facile installazione
  • Dimensioni standard

Documentazione tecnica

Piastra adattatrice realizzata in plastica resistente, progettata per garantire un elevato grado di protezione IP65/IP67 una volta montata. Questo accessorio elettrico è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e protezione contro polvere e acqua, assicurando durata e sicurezza nell’installazione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Piastra di adattamento per diverse applicazioni in ambienti industriali.

larghezza

52 mm

altezza

10 mm

lunghezza

150,5 mm

forma della cavità

Rettangolare

grado di protezione (IP), montato

IP65/IP67

materiale della piastra adattatrice

Plastica

Serie

Accessori

Produttore

Piastra adattatrice ADP-8/4-GR resistente IP per ambienti industriali