Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1664990000
Cod. Produttore
1664990000
Cod. EAN
4008190421694

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ADP-8/3-GR
  • Serie: ACCESSORI
  • Uso: Industriale
  • Tipo: Piastra adattamento
  • Applicazioni: Diverse
  • Ambiente: Industriale
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Adattatore realizzato in plastica resistente, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP65/IP67 durante l'installazione. Questo componente assicura affidabilità e durata nelle applicazioni elettriche, proteggendo efficacemente da polvere e acqua. Ideale per ambienti che richiedono standard elevati di sicurezza e protezione, combina materiali di qualità con un design funzionale per facilitare l'integrazione in sistemi elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Piastra di adattamento per diverse applicazioni in ambienti industriali.

larghezza

52 mm

altezza

10 mm

lunghezza

150,5 mm

forma della cavità

Rettangolare

grado di protezione (IP), montato

IP65/IP67

materiale della piastra adattatrice

Plastica

Serie

Accessori

Produttore

Piastra adattamento modulare ADP-8/3-GR per impianti industriali