Logo Rexel
Azienda
  • Chi Siamo
  • Servizi digitali
  • Contatti
Transizione energetica Lavora con noi Sustainable Selection
Punti vendita Assistenza
Accedi
Logo Rexel
Logo Rexel
  • Logo Rexel
  • Prodotti Prodotti arrow Rexel
  • Servizi
  • Marchi arrow Rexel
    • Marchi
    • Brand shop
  • Novità
  • Occasioni arrow Rexel
    • Promozioni
    • Outlet
    • Rexel Club
  • Rexel Xpertise Xpertise
  • Azienda arrow Rexel
    • Chi Siamo
    • Servizi digitali
    • Contatti
  • Transizione energetica
  • Lavora con noi
Punti vendita Assistenza Accedi 0 Carrello
search img
Prodotti Categorie Marchi Promozioni News

Prodotti

Scopri tutti
Carica altri risultati

Categorie

Scopri tutti

    Marchi

    Scopri tutti

      Promozioni

      Scopri tutti

        News

        Scopri tutti
          •
          Conosci il codice prodotto?
          Acquisto rapido
          Carrello
          0
          Carrello
          img modal app rexel italia
          img modal app rexel italia
          App Rexel Italia

          Scarica e installa la nostra app per accedere
          a tutti i servizi ovunque tu sia!

          Scarica ora
          share-google-play share-apple-store

          › Illuminazione › Illuminazione per interni › Binari elettrificati

          PIANTANA S ARGENTO 3XGU10

          L.C. RELCO LC RELCO
          Cod. Rexel LD2007/NKS
          Cod. Produttore 2007/NKS
          Cod. EAN 8010759984355
          ico prodotto green
          ico prodotto sustainable
          PIANTANA S ARGENTO 3XGU10

          Chiedi ai nostri tecnici

          Contattaci Contattaci Parla con il customer care dedicato Fissa una consulenza Fissa una consulenza Ti affiancheremo passo dopo passo Scrivici Scrivici Parla con il tuo customer care dedicato Punti vendita Punti vendita Negozi di materiale elettrico vicino a te
          PIANTANA S ARGENTO 3XGU10
          LD2007/NKS LC RELCO Binari elettrificati
          € 0 x 1 pz.
          Hai la partita iva?
          Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato

          Disponibilità:

          import
          Registrati o accedi al tuo account e verifica disponibilità e tempi di consegna. Clicca qui.

          Prodotto non rendibile

          pz.
          Q.tà consigliata info

          Prodotti simili LC RELCO

          RTS37 1,5KWRES.CE EX RS37 EX RT37
          LC RELCO

          RTS37 1,5KWRES.CE EX RS37 EX RT37

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: LRRN0708
          Cod. Produttore: RN0708
          Cod. EAN: 8009991207087
          RM34DVP 160VA 230V PLANA 1M.VENT.MO
          LC RELCO

          RM34DVP 160VA 230V PLANA 1M.VENT.MO

          € 38,20 x 1 pz.
          Cod. Rexel: LRRN0585
          Cod. Produttore: RN0585
          Cod. EAN: 8009991205854
          RLUN RELE CICL.UNIVERSALE 2A-250V
          LC RELCO

          RLUN RELE CICL.UNIVERSALE 2A-250V

          € 14,23 x 1 pz.
          Cod. Rexel: LRRM0535/NEW
          Cod. Produttore: RM0535/NEW
          Cod. EAN: 8009991058610
          N30/4 COND.DI RIFASAMENTO 30UF 450V
          LC RELCO

          N30/4 COND.DI RIFASAMENTO 30UF 450V

          € 8,65 x 1 pz.
          Cod. Rexel: LRS53959
          Cod. Produttore: S53959
          Cod. EAN: 8009991539591
          N25 COND.DI RIFASAMENTO 25UF 250V 5
          LC RELCO

          N25 COND.DI RIFASAMENTO 25UF 250V 5

          € 11,68 x 1 pz.
          Cod. Rexel: LRS53917
          Cod. Produttore: S53917
          Cod. EAN: 8009991539171
          N20 COND.DI RIFASAMENTO 20UF 250V 5
          LC RELCO

          N20 COND.DI RIFASAMENTO 20UF 250V 5

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: LRS53915
          Cod. Produttore: S53915
          Cod. EAN: 8009991539157
          https://rexel.it/prodotto/piantana-s-argento-3xgu10-739306 2007/NKS 0,0000 PIANTANA S ARGENTO 3XGU10 https://rexel.it/Content/images/default-ico.png LC RELCO Binari elettrificati

          Prodotto aggiunto al carrello

          Da noi trovi anche tutti gli accessori per completare il tuo acquisto. Non perderti nulla!
          Vai al carrello
          0 0.00