Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Proiettori e Apparecchi Portatili da Cantiere /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ625062
Cod. Produttore
BIZ625062

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 18 V
  • Flusso luminoso: 5000 lm max
  • Temperatura colore: 4000 K / 6000 K
  • Indice resa cromatica: 80
  • Protezione: IP54, IK07
  • Altezza regolabile: fino a 2 m
  • Autonomia: 2,2 - 11 h
  • Serie: Lampadaire de chantier

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La piantana LED multibatteria a doppia testina da 18 V è un dispositivo di illuminazione portatile e versatile, ideale per ambienti di lavoro grazie alla sua compatibilità con batterie da 18 V di marchi come Bosch, Milwaukee, Dewalt, Makita e Metabo. Realizzata con un corpo in alluminio e policarbonato, offre un flusso luminoso regolabile fino a 5000 lumen con temperatura colore variabile tra 4000 K e 6000 K e un indice di resa cromatica pari a 80. La doppia testina orientabile a 340° può essere staccata dal treppiede per un utilizzo su diversi supporti o sospesa tramite gancio. La piantana è dotata di maniglia per il trasporto, altezza regolabile fino a 2 metri, autonomia variabile fino a 11 ore a seconda della batteria utilizzata e include 7 adattatori per diverse marche di batterie. È inoltre conforme alle normative IP54 e IK07, adatta anche per luce d’emergenza e dispone di porta USB e regolazione dell’intensità luminosa. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La piantana LED multibatteria da 18V rappresenta una soluzione innovativa e versatile per l'illuminazione in ambienti sia interni che esterni. Questo prodotto, realizzato con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e durabilità, rendendolo ideale per utilizzi prolungati. La sua alimentazione a batteria da 18V offre la massima libertà di movimento, permettendo di posizionarla facilmente ovunque sia necessario. Il design elegante e funzionale della piantana consente di integrarla armoniosamente in diversi contesti, dal giardino alla terrazza, fino agli spazi interni. Grazie alla tecnologia LED, questa piantana assicura un'illuminazione intensa e uniforme, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e luminose. La sua efficienza energetica permette di ridurre i consumi, rendendola una scelta eco-sostenibile. Con la piantana LED multibatteria, si può godere di un'illuminazione di qualità senza compromessi, combinando praticità e stile in un unico prodotto.

colore del corpo

Nero

ricaricabile

Materiale del corpo

Plastica

Adatto per luce d'emergenza

grado di protezione (IP)

IP54

Con lampada inclusa

corpo luminoso principale

LED non sostituibile

potenza della lampada, corpo luminoso secondario

50 W

corpo luminoso secondario

LED non sostituibile

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5000 lm

tensione nominale

18 ... 18 V

Temperatura di colore correlata

3500 ... 6000 K

Serie

Lampadaire de chantier

Produttore

Piantana LED multibatteria 18V robusta per cantieri e spazi industriali

€ 281,93 x 1 pz.
(pz.)
2 pz.
Q.tà consigliata info