Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ625048
Cod. Produttore
BIZ625048

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 2 x 25 W
  • Flusso luminoso: 4.500 lm (100%)
  • Temperatura colore: 4.000 K
  • Testine orientabili: 340°
  • Autonomia batteria: 1-4 ore
  • Ricarica: 6 ore
  • Altezza regolabile: fino a 2 m
  • Serie: Biz Éclairage

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Piantana LED da cantiere ricaricabile con doppia testina orientabile a 340 gradi, ideale per illuminare temporaneamente cantieri interni ed esterni. Realizzata con corpo in alluminio e policarbonato, offre una potenza di 2 x 25 W e un flusso luminoso fino a 4.500 lumen con batteria. Dispone di tre livelli di intensità luminosa (30%, 60% e 100%) e la possibilità di accendere una o entrambe le testine a seconda delle necessità. L'autonomia varia da 1 ora a 4 ore con spia luminosa di segnalazione, mentre il tempo di ricarica è di 6 ore. La piantana è dotata di manico di trasporto, altezza regolabile fino a 2 metri, cavo di alimentazione lungo 5 metri e batteria al litio da 7,4 V e 4.000 mAh. Il design compatto consente di piegarla a 89 cm per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio. Conforme alle normative IP20 e IK07. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Piantana LED da cantiere, doppia testina, ricaricabile. Prodotto pratico: 3 diverse intensità (30%, 60% e 100%), è possibile scegliere solo una delle due testine o entrambe in contemporanea. Testine orientabili per illuminare specificatamente l'area desiderata.

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

200 mm

sezione del conduttore

0,75 mm²

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

ricaricabile

dispositivo di carica integrato

lunghezza

1920 mm

altezza/profondità

200 mm

Materiale del corpo

Alluminio

lunghezza del cavo di collegamento

5 m

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

corpo luminoso principale

LED non sostituibile

potenza della lampada, corpo luminoso principale

50 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4500 lm

tensione nominale

100 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Serie

Biz / clairage

Produttore

Piantana LED da cantiere doppia testina ricaricabile tripode

€ 361,90 x 1 pz.
(pz.)
24 pz.
Q.tà consigliata info