Prodotti /

Cod. Rexel
7P841000
Cod. Produttore
841000
Cod. EAN
4046548007176

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre una soluzione avanzata per il controllo della tensione, ideale per impianti elettrici professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla larghezza compatta di 45 mm
  • Risparmio di tempo con 6 circuiti di ingresso integrati
  • Compatibilità con tensioni da 24 a 690 V AC/DC

Vantaggi per il cliente finale:

  • Monitoraggio affidabile della tensione di guasto per maggiore sicurezza
  • Risparmio energetico grazie a un funzionamento efficiente
  • Adatto a diverse applicazioni industriali con frequenze da 50 Hz a 1 kHz
Modulo di sicurezza PFU6 con alimentazione da 24 a 230 V AC/DC, progettato per garantire elevati standard di protezione nei sistemi elettrici industriali. Questo dispositivo compatto offre funzionalità avanzate di monitoraggio e controllo, assicurando affidabilità e sicurezza operativa. Ideale per integrazione in impianti automatizzati, consente una gestione efficiente delle funzioni di sicurezza grazie a connessioni multiple e indicatori di stato chiari. La sua costruzione robusta e la compatibilità con diverse tensioni di alimentazione lo rendono un componente essenziale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e protezione certificata. Descrizione del produttore: Controllo della tensione di guasto dei trasformatori di saldaturasecondo VDE 0545, 6 circuiti di ingresso di misurazione 0 - 690 V AC/DC, 50 Hz - 1 kHz,tensi one di attivazione 24 V AC/DC, larghezza 45 mm, UB = 24 - 42 V AC, 42 - 240 V DC.

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

Produttore

Controllore tensione guasto trasformatori saldatura 6 ingressi 24-690V AC/DC 45mm compatto uso industriale