Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD4148400000
Cod. Produttore
4148400000
Cod. EAN
4008190217471

Informazioni di prodotto

PF RS 100 OR 155,5 MM
PF RS 100 OR con dimensioni di 155,5 mm è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e precisione nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono performance costanti. La sua configurazione è studiata per facilitare l’integrazione nei sistemi elettrici, offrendo stabilità e sicurezza nelle connessioni. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente per chi cerca componenti elettrici robusti e di facile utilizzo. Descrizione del produttore: Custodia per componenti elettronici con forma del profilo per l'inserimento a incastro su una guida

larghezza

109 mm

altezza

24 mm

numero RAL

2000

colore

arancione

Produttore

Custodia componenti elettronici PF RS 100 OR 155,5 mm per installazioni elettriche robuste e precise