Prodotti /

Cod. Rexel
Y5PA4381
Cod. Produttore
PA4381
Cod. EAN
8033712902371

Informazioni di prodotto

Pezza di chiusura per RJS in poliolefina reticolata ad alto spessore di parete - L: 100 m - H 430 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente anticorrosiva in manicotti tubolari per protezione pali da installare per protezione anticorrosiva di pali metallici, illuminazione pubblica, trazione elettrica, semafori, cartelli per segnaletica.

larghezza

100 mm

altezza

430 mm

Protezione della superficie

Altro

peso

0,1 kg

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Altro

adatto per diametro tubo

95 mm

Accessorio

Parte di ricambio