Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
BP62100180
Cod. Produttore
62100180
Cod. EAN
8004487022380

Informazioni di prodotto

PEV BI VIDEOCITOFONO VIVA-VOCE

Documentazione tecnica

Monitor a parete con display LCD a colori da 3,5˝. Sul lato sinistro si trovano i tasti di regolazione suoneria, regolazione saturazione colore e luminosità, mentre sul lato destro si trovano i tasti che permettono di effettuare fino a 8 chiamate intercom e il tasto "Panico" per richiesta di soccorso al portiere. Ben visibili e retroilluminati sono i tasti principali che permettono l'apertura porta e l'attivazione della comunicazione mentre la ghiera centrale permette di gestire 2 comandi ausiliari, l'autoinserimento video dei posti esterni e l'esclusione della suoneria (con LED di segnalazione quando esclusa). È dotato di funzione Master/Slave e della funzione palleggio video fra derivati in chiamata contemporanea. È inclusa la staffa per l'installazione a parete su scatola 503 (orizzontale o verticale) e su scatola tonda Ø 60 mm. Compatibile con sistema X1 e XIP.